| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011645008746 Herst.-Nr.: 2400800013 EAN/GTIN: 4011645008746 |
| |
|
| | |
| Packschnur • Aus Polypropylen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | hanffarbig | Ø: | 2,0 mm | Fach: | 366 | in Baustein: | 1 | Knäuel: | 0,06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2mm, bindfaden, bindfaden 40 meter, Polypropylen, Polypropylen-Packschnur, Schnur, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,80* | € 1,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,81* | € 1,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,82* | € 1,23* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,96* | € 1,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,94* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Meter (ab € 0,0235* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|