| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4011645008746 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2400800013 EAN/GTIN: 4011645008746 |
| |
|
| | |
| Packschnur Preise per Stück, netto. Weitere Informationen: | | Farbe: | hanffarbig | Ø: | ca. 2,0 mm | Fach: | 366 | in Baustein: | 1 | kg je Spule / Knäuel: | 0,06 | Meter / Spule / Knäuel: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2mm, bindfaden, bindfaden 40 meter, Seile, und, Ketten, Fäden, 1, 5-2, 5, Bänder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,00* | € 1,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,00* | € 1,22* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,01* | € 1,23* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,19* | € 1,29* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,16* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Meter (ab € 0,02525* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|