Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschnur 40 m hanffarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschnur 40 m hanffarbig
Packschnur 40 m hanffarbig
Packschnur 40 m hanffarbig
Artikel-Nr.:
     4012-168359
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400800013
EAN/GTIN:
     4011645008746
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Packschnur

• Aus Polypropylen

Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Farbe:
hanffarbig
Knäuel:
0,06 kg
Knäuel::
40 m
Fach:
366
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
2400800013
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Polen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
10
€ 4,90*
ab € 0,80*
€ 1,13*
6 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,21*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 0,82*
€ 1,23*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,31*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,9133*
€ 1,3633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
1 Stück enthält 40 Meter (ab € 0,02* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.