Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paar Winkelbänder D16 350x400 mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paar Winkelbänder D16 350x400 mm hell verz.
Paar Winkelbänder D16 350x400 mm hell verz.
Paar Winkelbänder D16 350x400 mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338218582
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1203540
EAN/GTIN:
     4011338218582
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Winkelband D16, leichte Ausführung • Für 16 mm Dornstärke • Enden gerade • Material Band 40 x 5 mm • Material Rolle 45 x 6 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
400 mm
Material:
Stahl
Breite:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Abmessung:
350 x 400 x 40 mm
für Dornstärke:
16 mm
Maß x:
188 mm
Maß Y:
105 mm
Abstand Unterkante Rolle-Unterkante Band:
188 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, Band, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
pro Paar
€ 6,95*
ab € 22,01*
€ 30,17*
2 Tage
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 25,93*
€ 35,36*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,64*
€ 55,26*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,29*
€ 55,96*
Lager 214
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 45,64*
€ 60,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.