Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paar Winkelbänder D16 350x400 mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paar Winkelbänder D16 350x400 mm hell verz.
Paar Winkelbänder D16 350x400 mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     4012-789826
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1203540
EAN/GTIN:
     4011338218582
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Winkelband D16 – leichte Ausführung

• Für 16 mm Dornstärke
• Enden gerade
• Material Band 40 x 5 mm
• Material Rolle 45 x 6 mm
• Material: Stahl roh
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Abmessung:
350 x 400 x 40 mm
Länge:
400 mm
Maß x:
188 mm
Maß Y:
105 mm
Breite:
40 mm
für Dornstärke:
16 mm
Abstand Unterkante Rolle-Unterkante Band:
188 mm
Herstellerartikelnummer:
1203540
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, 4011338218582, Band
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
pro Paar
€ 6,95*
ab € 20,69*
€ 28,24*
1 Tag
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 26,07*
€ 35,21*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,60*
€ 54,96*
Lager 4012
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,36*
€ 55,65*
7 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 44,21*
€ 57,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.