Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollmann Paar Winkelbänder D16 350x400 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollmann Paar Winkelbänder D16 350x400 mm verzinkt
Pollmann Paar Winkelbänder D16 350x400 mm verzinkt
Pollmann Paar Winkelbänder D16 350x400 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009236
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     4011338218582
EAN/GTIN:
     4011338218582
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Winkelband D16 – leichte Ausführung • Für 16 mm Dornstärke • Enden gerade • Material Band 40 x 5 mm • Material Rolle 45 x 6 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schenkellänge B:
105
Schenkellänge A:
188
Dornstärke:
16
Hersteller:
Pollmann
Breite:
40 mm
Ausführung:
Winkelband
Werkstoff:
Stahl
Maß y:
105 mm
für Dornstärke:
16 mm
Maß x:
188 mm
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
400 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
pro Paar
€ 6,95*
ab € 20,69*
€ 28,24*
1 Tag
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 26,07*
€ 35,21*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,60*
€ 54,96*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,36*
€ 55,65*
7 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 44,21*
€ 57,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.