Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge 40x3,5x500mmhell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge 40x3,5x500mmhell verz.
Kreuzgehänge 40x3,5x500mmhell verz.
Kreuzgehänge 40x3,5x500mmhell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338019301
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1126500
EAN/GTIN:
     4011338019301
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge, schwere Ausführung • Mit vernietetem Stift Ø 8 mm • Material 40 x 3,5 mm • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Eisen
Stärke:
3,5 mm
Breite:
40 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Breite Anschraubplatte:
70 mm
Länge L:
500 mm
Höhe Anschraubplatte:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Gehänge, Band, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 5,27*
1 Tag
97
20
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,80*
1 Tag
97
1
€ 8,50*
ab € 5,06*
€ 7,46*
2 Tage
450
1
€ 6,99*
ab € 5,276*
€ 7,696*
Lager 214
115
1
€ 4,30*
ab € 5,46*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.