Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN Kreuzgehänge, 126,L500,schwer, Eisen, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Kreuzgehänge, 126,L500,schwer, Eisen, hell verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Kreuzgehänge, 126,L500,schwer, Eisen, hell verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Kreuzgehänge, 126,L500,schwer, Eisen, hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8506555
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011338019301
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt

POLLMANN Kreuzgehänge, 126,L500,schwer, Eisen, hell verzinkt

Kreuzgehänge, schwere Ausführung

• Mit vernietetem Stift Ø 8 mm
• Material 40 x 3,5 mm
• Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Oberfläche:
hell verzinkt
Länge L:
500
Breite:
40
Breite Anschraubplatte:
70
Höhe Anschraubplatte:
105
Stärke:
3,5
Herstellerartikelnummer:
1126500
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 5,28*
1 Tag
45
20
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,75*
1 Tag
45
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 7,44*
Lager 223
45
1
€ 8,50*
ab € 5,07*
€ 7,45*
4 Tage
47
1
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.