Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge 40x3,5x500mmhell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge 40x3,5x500mmhell verz.
Kreuzgehänge 40x3,5x500mmhell verz.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785950
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1126500
EAN/GTIN:
     4011338019301
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge – schwere Ausführung

• Mit vernietetem Stift Ø 8 mm
• Material 40 x 3,5 mm
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Oberfläche:
hell verzinkt
Länge L:
500 mm
Breite:
40 mm
Breite Anschraubplatte:
70 mm
Höhe Anschraubplatte:
105 mm
Stärke:
3,5 mm
Herstellerartikelnummer:
1126500
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, 4011338019301, Band, Gehänge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 5,28*
Lager 6C8MS
45
20
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,75*
1 Tag
45
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 7,44*
1 Tag
45
1
€ 8,50*
ab € 5,07*
€ 7,45*
4 Tage
47
1
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.