| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011338002204 Herst.-Nr.: 1080130 EAN/GTIN: 4011338002204 |
| |
|
| | |
| Einmauer-Haken • 1/2 Stein • Oberfläche: hell verzinkt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | 13-mm-Dorn | Material: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Maß A: | 135 mm | Maß B: | 27 mm | Dornstärke: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,28* | € 2,16* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,22* | € 3,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,14* | € 3,46* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,22* | € 3,57* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,28* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|