| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-784862 Herst.-Nr.: 1080130 EAN/GTIN: 4011338002204 |
| |
|
| | |
| Einmauer-Haken • ½ Stein • Oberfläche: hell verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Maß A: | 135 mm | Maß B: | 27 mm | Dornstärke: | 13 mm | Ausführung: | 13-mm-Dorn | Herstellerartikelnummer: | 1080130 | Herstellername: | Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG | Markenname: | Pollmann | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,26* | € 2,10* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,21* | € 3,19* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,13* | € 3,47* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,21* | € 3,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,23* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|