| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008431948003 Herst.-Nr.: 94800 EAN/GTIN: 4008431948003 |
| |
|
| | |
| Spültischarmatur Ultra • Standarmatur mit verlängertem Auslauf und 150° Schwenkbereich für einen komfortablen Aktionsradius • Inklusive 3/4" (ø ca. 2,5 cm) Maschinenanschluss • Einhand-Bedienung für mehr Bewegungsfreiheit im Spülbereich • Qualität: geräuscharme, auswechselbare Kartusche mit langlebigen, keramischen Dichtungen zur präzisen Regelung der Durchflussmenge und der Wassertemperatur • Entspricht den Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung, KTW und W270 geprüft • Die Hochdruck-Armatur ULTRA verfügt über einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss (zwei Flexschläuche im Lieferumfang) • Vollständiges Montageset und leicht verständliche Montageanleitung machen die Installation zum Kinderspiel Technische Daten: • Maße (B x H x T): 52 x 220 x 260 mm • Artikelgewicht: ca. 1760 g • Oberfläche: Chrom • 40 mm Kartusche Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Einhandgarnitur, Einhebelmischer, Spültischarmatur, Armatur, Einhandmischer, Einhebelgarnitur, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 63,36* | € 81,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 63,37* | € 81,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,57* | € 83,13* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 64,75* | € 85,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,16* | € 85,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|