| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008297797333 Herst.-Nr.: 579733555 EAN/GTIN: 4008297797333 |
| |
|
| | |
| Mini-Installationskanal • PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • Mit Befestigungslöchern und abnehmbarem Deckel • Temperaturbeständig bis +60 °C • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage bedingt möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Farbe: | grau | Ausführung: | 15 x 15 mm | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 1,30* | € 2,10* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,31* | € 2,11* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,31* | € 2,11* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,07* | € 10,52* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,20* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,60* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|