Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml seidenmatt ArmorAll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml seidenmatt ArmorAll
Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml seidenmatt ArmorAll
Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml seidenmatt ArmorAll
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4008050100370
Hersteller:
     EVB Handelshaus Bour
Herst.-Nr.:
     10037L
EAN/GTIN:
     4008050100370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoff-Tiefenpflege Eigenschaften: • Lösungsmittelfrei • Antistatisch wirkend, daher staubabweisend Einsatzbereiche: • Speziell für die Tiefenreinigung und den Schutz von Gummi- und Kunststoffflächen im und am Auto geeignet Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Ausführung:
seidenmatt
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Pumpspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, kunststoff pflege, Kunststoffreinigung, Tiefenpflege, Tiefenreinigung, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,41*
€ 7,07*
12
€ 4,90*
ab € 6,64*
€ 9,08*
2 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 9,12*
6 Tage
20
12
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 9,18*
Lager 214
44
12
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02394* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 115,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.