Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelverlängerung SPV 150-6 S8 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spindelverlängerung SPV 150-6 S8 Pferd
Spindelverlängerung SPV 150-6 S8 Pferd
Spindelverlängerung SPV 150-6 S8 Pferd
Artikel-Nr.:
     214G-4007220185315
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87100363
EAN/GTIN:
     4007220185315
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Spindelverlängerung • Zur Verlängerung der Schäfte von Schleif- und Frässtiften Hinweis: Die Verlängerung ist nur für den Handeinsatz in Verbindung mit geeigneten Druckluft-, Elektroantrieben oder Biegwellenhandstücken für Werkzeuge mit Standardschäften geeignet. Das Einspannen einer zweiten Verlängerung oder von Werkzeugen mit überlangen Schäften ist nicht zulässig.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
150 mm
max. Drehzahl:
10000 min-1
Schaft-Ø:
8 mm
Werkzeugaufnahme:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluftmotor-Verlängerung, Lamellenmotor-Verlängerung, Verlängerung Druckluftmotor, Verlängerung Lamellenmotor, frässtifte pferd, fräsmesser, Zubehör, für, Frässtifte, Frässstift-Zubehör, Spindelverlängerung, Frässstift-Spindelverlängerung, HM-Frässtift, Zubehör Frässtifte, Spindelverlängerung Frässtifte, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 34,18*
€ 42,65*
1
€ 4,90*
ab € 33,88*
€ 43,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,08*
€ 43,80*
4 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 35,05*
€ 43,84*
Lager 214
100
1
€ 4,30*
ab € 41,25*
€ 52,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.