Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelverlängerung SPV 150-6 S8 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spindelverlängerung SPV 150-6 S8 Pferd
Spindelverlängerung SPV 150-6 S8 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-528001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87100363
EAN/GTIN:
     4007220185315
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Spindelverlängerung

Ausführung: Für die Verlängerung der Schäfte von Schleif- und Fräswerkzeugen. Spindelverlängerungen sind eine Alternative zu Sonderanfertigungen von Fräs- und Schleifstiften mit Langschaft.

Anwendung: Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Die Verlängerungen werden in die Spannzange der Maschine (Druckluft- oder Elektroantrieb) oder in das Handstück der Biegewelle eingespannt.

Hinweis: Die Verlängerung ist nur für den Handeinsatz in Verbindung mit geeigneten Druckluft-, Elektroantrieben oder Biegwellenhandstücken für Werkzeuge mit Standardschäften geeignet. Sie wird in Verbindung mit einem der Drehzahl entsprechend zugelassenem Werkzeug in die schlagfreie Spannzange der Geräte aufgenommen. Das Einspannen einer zweiten Verlängerung oder von Werkzeugen mit überlangen Schäften ist nicht zulässig.

Weitere Informationen:
max. Spindel-Ø:
13,5 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Werkzeugaufnahme:
6 mm
Schaft-Ø:
8 mm
max. Drehzahl:
10000 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
87100363
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
1
€ 5,00*
ab € 34,15*
€ 42,50*
1
€ 4,90*
ab € 33,73*
€ 43,36*
Lager 4012
80
1
€ 6,90*
ab € 35,05*
€ 43,46*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,14*
€ 43,65*
4 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 35,62*
€ 44,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.