Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPV 150-6 S8, Pferd Verlängerung SPV 150-6 S8 87100363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-538327
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87100363
EAN/GTIN:
     4007220185315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SPV 150-6 S8, Verlängerung SPV 150-6 S8 87100363, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
96 GRAMM
Max. Spindel-ø:
13.5 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Länge Aufnahmezapfen L2:
30
Max. RPM:
10000 RPM
Werkzeugaufnahme Bo. ø [mm]:
6
Hersteller-Produktbezeichnung:
SPV 150-6 S8
Weitere Suchbegriffe: Druckluftmotor-Verlängerung, Lamellenmotor-Verlängerung, Verlängerung Druckluftmotor, Verlängerung Lamellenmotor, frässtifte pferd, fräsmesser, Verlaengerung, VERLÄNGERUNG, RÜGGEBERG, 4007220185315, 1479764
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 34,04*
€ 43,00*
1
€ 4,90*
ab € 33,73*
€ 43,81*
7 Tage
249
1
€ 4,95*
ab € 34,89*
€ 44,20*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,22*
€ 44,20*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,45*
€ 44,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.