| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007105002836 Herst.-Nr.: 1404 EAN/GTIN: 4007105002836 |
| |
|
| | |
| Carrier Pick Up für 240-l-Behälter • Stabiler Rahmen mit Handgriff und Werkzeughalterung für die schnelle Befestigung an Abfallsammelbehältern mit einem Volumen von 240 l • Rollen am Griff erleichtern die Verladung • Verzinktes Stahlblech • Halterung für Greifboy und zwei Stielgeräte Hinweis: Lieferung ohne Abfallsammelbehälter und ohne Geräte. Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 7 kg | Maße L x B X H: | 126 x 80 x 30 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallgreifer, Abfallzange, Greifboy, Greifhilfe Papier, Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallgroßbehälter 240 l, abfallwagen, müllgroßbehälter stahl, Werkzeughalterung, Carrier, Halterung, für, Abfallsammelbehälter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,88* | € 176,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 144,58* | € 183,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 149,00* | € 186,50* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 169,83* | € 210,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 180,66* | € 228,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|