Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006341700865 Herst.-Nr.: 12392114 EAN/GTIN: 4006341700865 |
| |
|
| | |
| Powersplit Steckdosenleiste, 3+1-fach, mit Schalter • Mit Überlastungsschutz • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker • Zuleitung: 200 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) • Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter • Für den Innenbereich • Technische Daten: 230 V~; max. 3500 W • Mittlere mechanische Beanspruchung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 7,09* | € 9,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,37* | € 10,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,93* | € 11,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,10* | € 11,24* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 8,36* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|