Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0012392114 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X138271
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0012392114
EAN/GTIN:
     4006341700865
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Steckdosenleisten Reihe Powersplit der Marke REV Ritter kommt in der Ausführung mit 3 Schutzkontaktsteckdosen in der Leiste und einer zusätzlichen Steckdose am Anschlussstecker.
Sie ist zum Einsatz im Innenbereich gedacht und ist über einen 2-poligen Schalter Ein-/Ausschaltbar.
Features:
Mit Überlastungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit Schalter
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
3
Montageart:
Freistehend
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 10,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 11,20*
3 Tage
467
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,24*
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 11,29*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.