| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827511414 Herst.-Nr.: 51050472 EAN/GTIN: 4005827511414 |
| |
|
| | |
| Holländer Sandschaufel DIAMANT-PIONIER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Ursprungsland: | Deutschland | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 300 mm | Stiel: | Eschen-Langstiel 130 cm | Blattausführung: | mit Dülle (3/4 gehoben) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holländer Schaufel, Holländer Schippe, Holländerschaufel, Holländerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holländer schaufel gr 2, emsländer schaufel, Schaufel, DIAMANT-PIONIER, Holländer, Schippe, Holländer Sandschaufel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,5847* | € 23,0047* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,88* | € 23,23* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,87* | € 23,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,29* | € 29,08* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,40* | € 30,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|