| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827510080 Herst.-Nr.: 51040320 EAN/GTIN: 4005827510080 |
| |
|
| | |
| Holsteiner Sandschaufel DIAMANT-PIONIER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Ursprungsland: | Deutschland | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 270 mm | Stiel: | ohne | Blattausführung: | mit Dülle (3/4 gehoben) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, DIAMANT-PIONNIER, Holsteiner, Schaufel, Schippe, Holsteiner Sandschaufel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,86* | € 7,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,92* | € 7,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,53* | € 7,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 5,67* | € 8,11* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,22* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|