Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2RB plus 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2RB plus 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 2RB plus 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 2RB plus 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     214G-4005827040358
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4040301
EAN/GTIN:
     4005827040358
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT plus • Rot pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Ursprungsland:
Deutschland
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Stiel:
Eschen-Langstiel 130 cm
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben) und gebogenem Antritt
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, Holsteiner, Schaufel:Schaufel, Schaufel, Schippe, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 35,99*
ab € 27,73*
€ 37,49*
1 Tag
15
€ 6,90*
ab € 27,96*
€ 37,85*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 28,39*
€ 38,25*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,46*
€ 38,69*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 29,41*
€ 42,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.