Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schw. Sicherh.-Überfalle 3379/100/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
schw. Sicherh.-Überfalle 3379/100/K
schw. Sicherh.-Überfalle 3379/100/K
schw. Sicherh.-Überfalle 3379/100/K
Artikel-Nr.:
     214G-4004338348366
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348366
EAN/GTIN:
     4004338348366
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
Sicherheits-Überfalle, geprägt • Mit verdeckten und versenkten Schraublöchern • Mit Öse auf Platte • Material: Stahl roh • Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Maß a:
93 mm
Maß b:
37 mm
Maß c:
38 mm
Maß d:
70,5 mm
Material Stift:
Stahl roh
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, gah überfalle, haspe, überfalle stahl, Falle, Überfalle, Sicherheitsüberfalle, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,25*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,74*
€ 2,33*
4 Tage
130
1
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,50*
2 Tage
91
1
€ 5,59*
ab € 1,76*
€ 2,57*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 2,65*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.