Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsüberfalle L.93x38mm B.37mm STA galv.verz.d.pass.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002410710
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348366
EAN/GTIN:
     4004338348366
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
mit verdeckten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Anzahl Löcher: 1 / 3 / 4 · Maß c: 38mm · Maß d: 70,5mm · Maß a: 93mm · Maß b: 37mm
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
10 x 32 / 6 / 5,4 mm
Stärke:
2 mm
Vorhängeschloss Ø:
12 mm
Breite:
37 mm
Länge:
93 x 38 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, gah überfalle, haspe, überfalle stahl, Riegel, Sicherheitsüberfallen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,31*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,74*
€ 2,34*
3 Tage
130
1
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,23*
3 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 3,31*
Lager 4BULW
91
1
€ 5,59*
ab € 2,81*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.