Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschlösser DiamantD 600 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschlösser DiamantD 600 50
Zylinderschlösser DiamantD 600 50
Zylinderschlösser DiamantD 600 50
Artikel-Nr.:
     214G-4003482176108
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     D 600 50
EAN/GTIN:
     4003482176108
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhangschloss Diamant D 600 • Zylinder-Vorhangschloss • Massiver Messingkörper • Hohe Zugfestigkeit • Bügel ultrahart, doppelt verriegelt • Präzisions-Schließwerk • Innenwerk rostfrei • Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
84 x 25 x 50 mm
Gesamthöhe:
84 mm
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Material Bügel:
Stahl ultrahart
Gehäusebreite:
50 mm
Bügel-Ø:
9,0 mm
lichte Bügelweite:
25 mm
lichte Bügelhöhe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Zylinderschloss, Schloß, Schloss, QR4029899, Zylinderschloß, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,02*
€ 37,55*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 28,2617*
€ 37,7417*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 29,11*
€ 38,60*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 29,35*
€ 38,96*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 29,25*
€ 39,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.