Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschlösser Diamant D 600 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschlösser Diamant D 600 50
Zylinderschlösser Diamant D 600 50
Artikel-Nr.:
     4012-496410
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     D 600 50
EAN/GTIN:
     4003482176108
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhangschloss Diamant D 600

•Zylinder-Vorhangschloss Massiver Messingkörper
•Hohe Zugfestigkeit
•Bügel ultrahart, doppelt verriegelt
•Präzisions-Schließwerk
•Innenwerk rostfrei
•Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt

Weitere Informationen:
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Material Bügel:
Stahl ultrahart
Abmessung:
84 x 25 x 50 mm
Gesamthöhe:
84 mm
lichte Bügelweite:
25 mm
lichte Bügelhöhe:
28 mm
Bügel-Ø:
9 mm
Gehäusebreite:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
D 600 50
Herstellername:
Burg-Wächter KG
Markenname:
Burg-Wächter
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,14*
€ 37,68*
3 Tage
201
€ 6,99*
ab € 28,49*
€ 37,84*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 28,97*
€ 38,61*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 38,96*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 29,40*
€ 38,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.