| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4002408970400 Herst.-Nr.: 2000528 EAN/GTIN: 4002408970400 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Schneeschieber • Mit Flüsterkante für leises Schneeräumen • Blatt rippenverstärkt • Mit aufgebogenem Seitenrand • Mit ergonomischem Aluminium-D-Stiel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Stiellänge: | 1250 mm | Schaufel B x H: | 500 x 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ALuminium-Schneeschieber, Alu-Schneeschieber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,2713* | € 81,0813* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,60* | € 84,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,18* | € 87,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,44* | € 89,65* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,47* | € 92,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|