Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schneeschieber, m. D-Griff + Flüsterkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schneeschieber, m. D-Griff + Flüsterkante
Alu-Schneeschieber, m. D-Griff + Flüsterkante
Alu-Schneeschieber, m. D-Griff + Flüsterkante
Alu-Schneeschieber, m. D-Griff + Flüsterkante
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164431
Hersteller:
     Kersting & Sohn
Herst.-Nr.:
     2000524
EAN/GTIN:
     4002408970608
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu
schneeschieber
Alu-Schneeschieber

• Ausführung
Aluminium-Stiel mit D-Griff.
Blattbreite: 500 mm.
Mit Flüsterkante für leises Schneeschieben, montiert.
Der Stiel ist mit einem kälteabweisenden und rutschfesten Kunststoff ummantelt.

Weitere Informationen:
Blattbreite:
50 mm
Stiellänge:
125 cm
Ursprungsland:
Oesterreich
Markenname:
Ergoline
Herstellername:
Kersting + Sohn oHG
Herstellerartikelnummer:
2000524
Weitere Suchbegriffe: Schneeräumer, Alu-Schneeschieber, Aluminium-Schneeschieber, 7830623676, 30623676
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 63,2713*
€ 81,0813*
1 Tag
767
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 84,05*
1 Tag
767
€ 4,95*
ab € 68,18*
€ 87,12*
Lager 6C8MS
767
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 89,65*
6 Tage
767
Frei Haus
ab € 72,38*
€ 90,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.