Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schneeschieber, m. D-Griff + Flüsterkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schneeschieber, m. D-Griff + Flüsterkante
Alu-Schneeschieber, m. D-Griff + Flüsterkante
Alu-Schneeschieber, m. D-Griff + Flüsterkante
Alu-Schneeschieber, m. D-Griff + Flüsterkante
Artikel-Nr.:
     4012-164431
Hersteller:
     Kersting & Sohn
Herst.-Nr.:
     2000524
EAN/GTIN:
     4002408970608
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu
schneeschieber
Alu-Schneeschieber

• Ausführung
Aluminium-Stiel mit D-Griff.
Blattbreite: 500 mm.
Mit Flüsterkante für leises Schneeschieben, montiert.
Der Stiel ist mit einem kälteabweisenden und rutschfesten Kunststoff ummantelt.

Weitere Informationen:
Blattbreite:
50 mm
Stiellänge:
125 cm
Ursprungsland:
Oesterreich
Markenname:
Ergoline
Herstellername:
Kersting + Sohn oHG
Herstellerartikelnummer:
2000524
Weitere Suchbegriffe: Schneeräumer, Alu-Schneeschieber, Aluminium-Schneeschieber, 7830623676, 30623676
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 52,03*
€ 59,97*
Lager 4012
769
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 81,55*
1 Tag
769
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 82,37*
2 Tage
769
€ 4,95*
ab € 71,84*
€ 86,72*
5 Tage
140
€ 4,30*
ab € 48,14*
€ 92,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.