| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3660681034830 Herst.-Nr.: 1014238 EAN/GTIN: 3660681034830 |
| |
|
| | |
| Auffanggurt »Revolution Komfort« Eigenschaften: • Zweipunkt-Auffanggurt zum Einsatz mit Auffanggerät und entsprechenden Anschlagpunkten • Optimale Ergonomie • Mobilität und Komfort • Polsterung • Sehr gute Luftzirkulation • Passgenauer Sitz • Geschütztes Etiketfach Zulassung/Norm: ISO 9001 / 2000 Material: Elastomer, Mesh-Membran, Polymerkonstruktion, HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: honeywell auffanggurte en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, Sicherungsgeräte, Auffangwesten, Gurt, Rettungsgurt, Absturzsicherung, Auffang-, und, Rettungsgurte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,15* | € 270,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 228,90* | € 270,73* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,69* | € 280,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 242,13* | € 284,86* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,05* | € 345,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|