Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Auffanggurt Revolution Komfort, R2, Gr. 2XL Miller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Auffanggurt Revolution Komfort, R2, Gr. 2XL Miller
Honeywell Auffanggurt Revolution Komfort, R2, Gr. 2XL Miller
Honeywell Auffanggurt Revolution Komfort, R2, Gr. 2XL Miller
Honeywell Auffanggurt Revolution Komfort, R2, Gr. 2XL Miller
Artikel-Nr.:
     5417B-p4923419
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1014238
EAN/GTIN:
     3660681034830
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt »Revolution Komfort«

Eigenschaften:
• Zweipunkt-Auffanggurt zum Einsatz mit Auffanggerät und entsprechenden Anschlagpunkten
• Optimale Ergonomie
• Mobilität und Komfort
• Polsterung
• Sehr gute Luftzirkulation
• Passgenauer Sitz
• Geschütztes Etiketfach
Zulassung/Norm: ISO 9001 / 2000
Material: Elastomer, Mesh-Membran, Polymerkonstruktion, HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Hersteller:
Honeywell
Ausführung:
Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, Honeywell, Revolution, Komfort,, R2,, Gr.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 226,86*
€ 267,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,58*
€ 267,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 227,32*
€ 274,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 249,32*
€ 294,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,04*
€ 303,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1014276
ab € 86,47*
Zubehör
Honeywell
1015615
ab € 7,84*
Zubehör
Honeywell
1017323
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.