| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3660681034830 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1014238 EAN/GTIN: 3660681034830 |
| |
|
| | |
| Auffanggurt »Revolution Komfort« Eigenschaften: • Zweipunkt-Auffanggurt zum Einsatz mit Auffanggerät und entsprechenden Anschlagpunkten • Optimale Ergonomie • Mobilität und Komfort • Polsterung • Sehr gute Luftzirkulation • Passgenauer Sitz • Geschütztes Etiketfach Zulassung/Norm: ISO 9001 / 2000 Material: Elastomer, Mesh-Membran, Polymerkonstruktion, HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636633 | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, Sicherungsgeräte, Auffangwesten, Gurt, Rettungsgurt, Absturzsicherung, Auffang-, und, Rettungsgurte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,43* | € 265,57* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,67* | € 265,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 226,40* | € 273,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 249,88* | € 293,19* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,24* | € 301,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|