| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3157629408896 Herst.-Nr.: 66623303916 EAN/GTIN: 3157629408896 |
| |
|
| | |
| Reinigungsscheibe BLAZE RAPID STRIP • Blaze-Keramikkorn • Verbesserte Schnittleistung und Standzeit • Mit der Möglichkeit, bestimmte Arbeitsschritte auszulassen • Zum Entfernen von Rost, Korrosion, Schweißspritzern, Schmutz, Walzzunder und ähnlichen Oberflächenverunreinigungen Hinweis: Bis zu 2-mal längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Reinigungsscheiben. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Mexiko | Außen-Ø: | 125 mm | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Tellerform: | gerade | max. Drehzahl: | 11000 min-1 | Feinheitsgrad: | extragrob |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber scheiben 125mm, fiber scheibe, norton fiberscheiben, Schleifscheibe, Schleif-Scheibe, Vlies-Schleif-Scheibe, Vliesschleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,97* | € 16,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,29* | € 17,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,04* | € 17,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,31* | € 17,38* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,92* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|