Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies Compact Scheibe Rapid Blaze gerade 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vlies Compact Scheibe Rapid Blaze gerade 125mm
Vlies Compact Scheibe Rapid Blaze gerade 125mm
Artikel-Nr.:
     4012-650114
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66623303916
EAN/GTIN:
     3157629408896
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Vliesschleifscheibe BLAZE RAPID STRIP

• Blaze-Keramikkorn
• Verbesserte Schnittleistung und Standzeit
• Mit der Möglichkeit bestimmte Arbeitsschritte auszulassen
• Zum Entfernen von Rost, Korrosion, Schweißspritzern, Schmutz, Walzzunder und ähnlichen Oberflächenverunreinigungen

Hinweis: Bis zu 2 mal längere Standzeit gegenüber herkömmlicher Reinigungsscheiben.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Feinheitsgrad:
extragrob
Tellerform:
gerade
Bohrungs-Ø:
22 mm
max. Drehzahl:
11000 min-1
Ursprungsland:
Mexiko
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66623303916
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 15,97*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,20*
€ 16,00*
1
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 16,73*
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 12,00*
€ 17,14*
7 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.