| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1093549 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3157629408896 EAN/GTIN: 3157629408896 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3157629408896, Vlies Compact Scheibe Rapid Blaze gerade 125mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 125 mm | Feinheitsgrad: | extragrob | Tellerform: | gerade | Bohrungs-Ø: | 22 mm | max. Drehzahl: | 11000 min-1 | Marke: | NORTON |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, fiber schleifscheibe, Schleifscheibe, VLIES |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,95* | € 15,98* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,15* | € 16,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,98* | € 16,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,03* | € 17,29* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,24* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|