Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Durablade-Ersatzmesser 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-F016800372
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F 016 800 372
EAN/GTIN:
     3165140772860
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Systemzubehör Durablade-Ersatzmesser 26 cm. Zubehör für:, ART 26-18 LI, ART 26-18 LI+. Im Lieferumfang enthalten: Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen L x B x H:
150 x 100 x 50 mm
Verpackungsabmessungen Länge:
150 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
100 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
50 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
150 x 100 x 50 mm
Produktbeschreibung kurz:
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
ART 26-18 LI | ART 26-18 LI+
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Durablade-Ersatzmesser 26 cm
Lieferumfang:
Kartonschachtel
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,75 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,22*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,40*
1
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 6,70*
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 4,95*
€ 6,71*
Lager 214
75
1
€ 4,30*
ab € 5,65*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.