Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 10,2 x 87 x 133 mm, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608585523
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 585 523
EAN/GTIN:
     3165140475280
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,345 kg
Nettogewicht:
0,345 kg
Volumen:
0,216 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produktgewicht:
5,1 kg
Vibration:
2,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
92 dB(A)
Schallleistungspegel L<sub>WA</sub>:
103 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Standard:
126882-3,126882-3,198993-4,199138-7,199139-5,198993-4,199138-7,199585-2,331886-4,199139-5,199585-2,331886-4,424474-5,821552-6,835A32-2,443122-7,821552-6
Produktabmessung L x B x H:
404 x 134 x 232 mm
Gewicht inkl. Akku EPTA:
3,1 - 6,4 kg
Leerlaufschlagzahl:
0 - 5000 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Holz:
32 mm
Bohrleistung in Beton:
28 mm
Einzelschlagstärke:
2,9 J
Meißeln mit Seitengriff:
8,5 m/s²
Vibration Hammerbohren in Beton:
9,5 m/s²
Idealer Bohrbereich Beton:
10 - 18 mm
Bohrleistung Bohrkrone:
54 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,534*
€ 3,434*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,886*
€ 4,006*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,03*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,02*
€ 4,08*
Lager 214
375
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,098*
€ 4,178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,178*
€ 4,97182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,058*
€ 4,82902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,908*
€ 4,65052
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,864*
€ 4,59816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,704*
€ 4,40776
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,668*
€ 4,36492
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,098*
€ 3,68662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
212913
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.