Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300: 1x Akkupack PBA 18V 4.0Ah W-C, Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06008B9A07
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 A07
EAN/GTIN:
     4059952562988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300, Der 18V-Akku-Rasenmäher für mühelose Rasenpflege in Stadtgärten, Leistungsstarker Akku-Rasenmäher für Stadtgärten, ErgoFlex-Handgriffe sorgen für bequeme Handhabung und leichte Steuerung, Rasenkämme garantieren perfekte Ergebnisse an Kanten und Mauern, Hebel für die zentrale Einstellung von 3 verschiedenen Schnitthöhen zwischen 30 und 60 mm, 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah, Grasfangbox 31 l, Ladegerät AL 1830 CV, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Werkzeugabmessungen L x B x H:
1210 x 360 x 1030 mm
Gewicht:
9.4 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
590 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
390 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
360 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
590 x 390 x 360 mm
Produktbeschreibung kurz:
Der 18V-Akku-Rasenmäher für mühelose Rasenpflege in Stadtgärten
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarker Akku-Rasenmäher für Stadtgärten | ErgoFlex-Handgriffe sorgen für bequeme Handhabung und leichte Steuerung | Rasenkämme garantieren perfekte Ergebnisse an Kanten und Mauern | Hebel für die zentrale Einstellung von 3 verschiedenen Schnitthöhen zwischen 30 und 60 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 4.0Ah | Grasfangbox 31 l | Ladegerät AL 1830 CV | Kartonschachtel
Bruttogewicht:
11,363 kg
Nettogewicht:
9,8 kg
Volumen:
90,616 dm3
Abmessung Länge:
608 mm
Abmessung Breite:
405 mm
Abmessung Höhe:
368 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Ladezustandsanzeige:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akkuladezeit:
1.6 h
Arbeiten mit Akkukapazität:
4 Ah
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Grasfangvolumen:
31 l
Schnitthöhe, von:
30 mm
Schnitthöhe, bis zu:
60 mm
Schnitthöhe:
30 - 60 mm
Schnitthöhenverstellung:
3fach, zentral
Rasenkamm:
ja
Integrierter Tragegriff:
ja
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
nein
Schnittbreite:
32 cm
Griffart:
„Ergoflex-System“
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 300 m²
„Efficient Energy Management“:
ja
Füllstandsanzeige:
nein
Im Set mit 2. Akku:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 217,07*
€ 235,55*
€ 4,90*
ab € 220,57*
€ 242,16*
1 Tag
unbekannt
€ 23,00*
ab € 225,81*
€ 244,47*
Frei Haus
ab € 237,19*
€ 255,63*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 258,26*
€ 285,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008B9D04
ab € 173,18*
Sonstiges
Bosch
06008B9D01
ab € 131,27*
Sonstiges
Bosch
06008B9D00
ab € 171,40*
Sonstiges
Bosch
06008C1A03
ab € 85,05*
Sonstiges
Bosch
06008C1C04
ab € 59,94*
Sonstiges
Bosch
06008C1C05
ab € 118,42*
Sonstiges
Bosch
06008C1D04
ab € 85,76*
Sonstiges
Bosch
06008C1D03
ab € 114,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.