Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560, 2 Akkus 36V /2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06008B9507
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 507
EAN/GTIN:
     4059952526782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560, Für leises Mähen – mit kabelloser Freiheit und ausgezeichneten Ergebnissen, Dank ProSilence bis zu 30 % weniger Geräusche und angenehmere Akustik, Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sechs Stufen von 25 bis 70 mm eingestellt werden, Das LeafCollect-Messer schneidet perfekt den Rasen und eignet sich auch zum Laubsammeln, Zum Rasenmähen sowie zum Aufnehmen und Häckseln von Laub, ErgoFlex-Handgriffe für eine bequeme, gesunde Körperhaltung, 2 x Akku 36V 2,0Ah, Grasfangbox 40 l, Ladegerät AL 36V-20, Karton
Weitere Informationen:
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Werkzeugabmessungen L x B x H:
1310 x 400 x 1020 mm
Gewicht:
14.0 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
740 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
460 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
410 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
740 x 460 x 410 mm
Produktbeschreibung kurz:
Für leises Mähen - mit kabelloser Freiheit und ausgezeichneten Ergebnissen
TOP-Produktmerkmale:
Dank ProSilence bis zu 30 % weniger Geräusche und angenehmere Akustik | Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sechs Stufen von 25 bis 70 mm eingestellt werden | Das LeafCollect-Messer schneidet perfekt den Rasen und eignet sich auch zum Laubsammeln | Zum Rasenmähen sowie zum Aufnehmen und Häckseln von Laub | ErgoFlex-Handgriffe für eine bequeme, gesunde Körperhaltung
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560
Lieferumfang:
2 x Akku 36V 2.0Ah | Grasfangbox 40 l | Ladegerät AL 36V-20 | Karton
Bruttogewicht:
17,408 kg
Nettogewicht:
13 kg
Volumen:
139,564 dm3
Abmessung Länge:
740 mm
Abmessung Breite:
460 mm
Abmessung Höhe:
410 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Ladezustandsanzeige:
ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Akkuladezeit:
1.10 h
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
36 V
Grasfangvolumen:
40 l
Schnitthöhe, von:
25 mm
Schnitthöhe, bis zu:
70 mm
Schnitthöhe:
25 - 70 mm
Schnitthöhenverstellung:
6fach
Rasenkamm:
ja
Integrierter Tragegriff:
ja
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
ja
Schnittbreite:
36 cm
Griffart:
„Ergoflex-System“
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 560 m²
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 48 Minuten
„Efficient Energy Management“:
ja
Füllstandsanzeige:
ja
Im Set mit 2. Akku:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 346,88*
€ 399,71*
3 Tage
37
€ 6,90*
ab € 353,59*
€ 402,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 354,73*
€ 406,38*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,45*
€ 432,68*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,22*
€ 468,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,60*
€ 551,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,37*
€ 518,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,22*
€ 485,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800346
ab € 134,97*
Zubehör
Bosch
F016800503
ab € 14,65*
Zubehör
Bosch
F016800499
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.