Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560, 2 Akkus 36V /2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06008B9507
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9507
EAN/GTIN:
     4059952526782
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560. Für leises Mähen – mit kabelloser Freiheit und ausgezeichneten Ergebnissen. Dank ProSilence bis zu 30 % weniger Geräusche und angenehmere Akustik. Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sechs Stufen von 25 bis 70 mm eingestellt werden. Das LeafCollect-Messer schneidet perfekt den Rasen und eignet sich auch zum Laubsammeln. Zum Rasenmähen sowie zum Aufnehmen und Häckseln von Laub. ErgoFlex-Handgriffe für eine bequeme, gesunde Körperhaltung. 2 x Akku 36V 2,0Ah. Grasfangbox 40 l. Ladegerät AL 36V-20. Karton
Weitere Informationen:
Schnitthöhe:
25 - 70 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 48 Minuten
Empfohlene Rasenfläche, max.:
560 m²
Schnittbreite:
36 cm
Im Set mit 2. Akku:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1310 x 400 x 1020 mm
Gewicht:
14.000 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
740 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
460 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
410 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
740 x 460 x 410 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Titel:
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560
Lieferumfang:
2 x Akku 36V 2.0Ah | Grasfangbox 40 l | Ladegerät AL 36V-20 | Karton
SOL Date:
06.01.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.07.2020
EF000002:
36
EF008544:
380
EF008582:
25 | 70
EF008583:
40
EF002826:
14.0
EF008581:
EV000154
EF016099:
false
EF017820:
2.5
EF017821:
1.5
EF002842:
-
EF014925:
-
EF014926:
-
EF014927:
-
EF011072:
-
Bruttogewicht:
17,408 kg
Nettogewicht:
13 kg
Volumen:
139,564 dm3
Abmessung Länge:
740 mm
Abmessung Breite:
460 mm
Abmessung Höhe:
410 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 346,09*
€ 396,86*
Lager 4310
10
€ 14,50*
ab € 356,31*
€ 407,53*
€ 4,90*
ab € 356,96*
€ 410,88*
€ 6,90*
ab € 365,42*
€ 418,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 365,85*
€ 418,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,53*
€ 484,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,74*
€ 475,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,51*
€ 464,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,01*
€ 454,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,31*
€ 424,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800503
ab € 14,62*
Zubehör
Bosch
F016800499
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.