Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560, 2 Akkus 36V /2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560, 2 Akkus 36V /2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560, 2 Akkus 36V /2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560, 2 Akkus 36V /2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560, 2 Akkus 36V /2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560, 2 Akkus 36V /2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Artikel-Nr.:
     5417S-p1328377
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9507
EAN/GTIN:
     4059952526782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560, 2 Akkus 36V /2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Weitere Informationen:
max. Schnitthöhe:
70
Hersteller:
Bosch
Schnitthöhenverstellung:
zentral, 6-fach
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Höhe:
410
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Breite:
460
Länge:
740
Min. Schnitthöhe:
25
Gewicht:
14
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Gewicht mit Akkupack:
17,41
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Ladezustandsanzeige:
Ja
Akkuladezeit:
65 min.
Schnittbreite:
36 cm
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
36 V
Schnitthöhe:
25 - 70 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 344,38*
€ 393,41*
1 Tag
10
€ 14,50*
ab € 355,49*
€ 403,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 359,36*
€ 407,30*
€ 6,90*
ab € 367,60*
€ 414,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 367,28*
€ 415,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,30*
€ 484,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,18*
€ 472,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,39*
€ 463,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800503
ab € 14,64*
Zubehör
Bosch
F016800499
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.