Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R18MMS-0 AKKU-KREISSAEGE EU XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133004515
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133004515
EAN/GTIN:
     4892210178961
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Vielseitige 85-mm-Tauch-, Multi-Materialsäge, ideal zum Schneiden von Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff und Fliesen Innovativer Eintauchmechanismus für präzise Eintauchschnitte in Holz Die Leerlaufdrehzahl von 4250 min-1 ermöglicht mühelose Schnitte in Holz bis zu 26 mm, in Metall mit 2 mm und in Fliesen mit 9 mm Das Mehrzweck-Sägeblatt schneidet eine Vielzahl von Materialien, sodass ein häufiges Wechseln des Sägeblattes nicht nötig ist Die werkzeuglose Tiefeneinstellung erleichtert das schnelle und einfache Einrichten der Säge
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bezeichnung Modellvariante:
R18MMS-0
By system new:
18 V ONE+
By technology:
Brushed
Geliefert in:
recyclebarer Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
2.4
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
4250
Spannung [V]:
18
PackagingLength:
0.29 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.22 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.205 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
3 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
1x Multi-Material-Sägeblatt, 1x Fliesen Sägeblatt, Stauböffnung, Kantenführung und Schraubenschlüssel
Gewicht [kg]:
1.9
Sägeblattdurchmesser [mm]:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.