Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAC822 Auffangbehälter Vertikutierer XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5132004633
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5132004633
EAN/GTIN:
     4892210184528
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
Hand-Rasenlüfter
Hand-Vertikutierer
55 L Grasfangsack für den Akku- und Kabelgebundenen-Vertikutierer
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
RAC822
Geliefert in:
recyclebarer Karton
PackagingLength:
0.573 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.213 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.438 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
1.72 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Handrasenlüfter, Handvertikutierer, auffang behälter, RAC822 Auffangbehälter Vertikutierer XXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.