Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Backofendüse, DN 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE41301730
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.130-173.0
EAN/GTIN:
     4002667771589
Suchbegriffe:
Backofen-Düse
Backofendüse
Kärcher-Zubehör
kärcher backofendüse
Für die Backofenreinigung mit einem geeigneten Bäckersauger, mit Kratzleiste.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.7 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
430 mm
Breite des Produktes, verpackt:
120 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
120 mm
Gewicht mit Zubehör:
518 kg
Standardnennweite:
35
Weitere Suchbegriffe: kärcher zubehör, DN 35
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 198,25*
€ 253,49*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,52*
€ 264,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,48*
€ 266,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,51*
€ 268,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.