Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Backofen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26403410
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.640-341.0
EAN/GTIN:
     4039784043060
Suchbegriffe:
Backofen-Düse
Backofendüse
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Backöfen in Backstuben, Bäckereien, Konditoreien & Co. mit folgenden Bestandteilen: 2,5 m langer elektrischer und hitzebeständiger DN 35-Saugschlauch (4.440-731.0), 0,5 m langes DN 35-Saugrohr (6.902-124.0), isoliertes Saugrohr (4.321-161.0), Backofendüse (4.130-173.0).
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
4.35 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Lieferumfang:
Backofendüse -
Länge des Produktes, verpackt:
1070 mm
Breite des Produktes, verpackt:
360 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
115 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.92 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
1107 kg
Standardnennweite:
DN 35
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,62*
€ 683,00*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 559,92*
€ 709,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,64*
€ 716,09*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,37*
€ 720,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,11*
€ 843,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,84*
€ 817,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 678,84*
€ 807,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,27*
€ 753,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,19*
€ 710,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,92*
€ 666,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.