Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Trockensauger T 11/1 Classic HEPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE15271990
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.527-199.0
EAN/GTIN:
     4054278774671
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Dank des serienmäßigen HEPA-14-Filters mit einem Filtrations- und Abscheidegrad von 99,995 Prozent erfüllt unser Trockensauger T 11/1 Classic HEPA auch die Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen wie in Arztpraxen oder in Krankenhäusern. Der Filter hält auch kleinste Partikel wie Viren, Aerosole und Keime im Bereich von wenigen Mikrometern zurück und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert. Der robuste, sehr langlebige und damit äußerst wirtschaftliche Sauger erzeugt aus 850 Watt Leistung ein Vakuum von 235 mbar/23,5 kpa und garantiert damit hervorragende Saugergebnisse bei gleichzeitig sehr geringem Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A). Damit ist er problemlos zu jeder Tageszeit auch dort einsetzbar, wo Lärm vermieden werden muss. Mit 11 Litern Behältervolumen, nur 4,2 Kilogramm Gewicht, einem praktischen Tragegriff und dem ergonomisch geformten Krümmer ist der kippsichere T 11/1 Classic HEPA sehr kompakt, einfach zu transportieren und ermöglicht dazu dauerhaft ermüdungsfreies Arbeiten. Zubehöre wie Saugrohr und Bodendüse sind bequem am Sauger verstaubar, eine Vliesfiltertüte wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Behälterinhalt:
11 l
Gewicht ohne Zubehör:
4.3 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
6271 kg
Abmessungen L × B × H:
385 x 285 x 385 mm
Top Feature:
Geringes Gewicht
Produktvorteile:
Sehr geringes Arbeitsgeräusch von 61 dB(A)
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
RO
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
1
Lieferumfang:
HEPA 14 Filter -
Werbung:
So macht Energiesparen Spaß! -
Länge des Produktes:
385 mm
Breite des Produktes:
285 mm
Höhe des Produktes:
385 mm
Länge des Produktes, verpackt:
392 mm
Breite des Produktes, verpackt:
380 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
377 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
2406 mm
Gewicht mit Zubehör:
5.52 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
6271 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
6271 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
225756 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
245256 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
751 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
0.74 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
11 kg
Anzahl pro Palette:
36 st
Anzahl Lagen je Palette:
6
Anzahl je Palettenlage:
6
Standardnennweite:
DN 35
Vakuum:
235 / 23.5 mbar / kPa
Max. Aufnahmeleistung:
max. 850 W
Leistung Turbine:
850 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,86*
€ 150,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,62*
€ 155,52*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,01*
€ 206,93*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 211,48*
€ 267,95*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.860-116.0
ab € 13,78*
Zubehör
Kärcher
2.889-293.0
ab € 20,03*
Zubehör
Kärcher
6.904-084.0
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.