Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Trockensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237299
237299
237299
237299
237299
237299
237299
237299
237299
237299
237299
237299
237299
Artikel-Nr.:
     711-237299
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     15271990
EAN/GTIN:
     4054278774671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Kärcher Trockensauger T 11/1 Classic HEPA *EU

Vorteil:
  • Hochwirksamer HEPA-14-Filter
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geringes Gewicht

Hygienisch und wirtschaftlich: Unser Trockensauger T 11/1 Classic HEPA punktet mit hoher Saugleistung, HEPA-14-Filter, geringem Gewicht und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dank des serienmäßigen HEPA-14-Filters mit einem Filtrations- und Abscheidegrad von 99,995 Prozent erfüllt unser Trockensauger T 11/1 Classic HEPA auch die Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen wie in Arztpraxen oder in Krankenhäusern. Der Filter hält auch kleinste Partikel wie Viren, Aerosole und Keime im Bereich von wenigen Mikrometern zurück und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert. Der robuste, sehr langlebige und damit äußerst wirtschaftliche Sauger erzeugt aus 850 Watt Leistung ein Vakuum von 235 mbar/23,5 kpa und garantiert damit hervorragende Saugergebnisse bei gleichzeitig sehr geringem Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A). Damit ist er problemlos zu jeder Tageszeit auch dort einsetzbar, wo Lärm vermieden werden muss. Mit 11 Litern Behältervolumen, nur 4,2 Kilogramm Gewicht, einem praktischen Tragegriff und dem ergonomisch geformten Krümmer ist der kippsichere T 11/1 Classic HEPA sehr kompakt, einfach zu transportieren und ermöglicht dazu dauerhaft ermüdungsfreies Arbeiten. Zubehöre wie Saugrohr und Bodendüse sind bequem am Sauger verstaubar, eine Vliesfiltertüte wird mitgeliefert.

Anwendungsgebiete:
  • Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
  • Vielseitig einsetzbar an Orten mit hohen hygienischen Anforderungen
  • Für alle Hartflächen wie z. B. Fliesen, Natursteine, PVC, Linoleum
  • Teppichböden
  • Gesundheitswesen

Suchbegriffe:
Trockensauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Akkubetrieb:
nein
Luftmenge:
40 l/s
Kabellänge:
7.5 m
Höhe:
385 mm
Breite:
285 mm
Ausstattung:
Saugschlauch (2 / mit Krümmer), Saugrohr (3 x 0.35 / Kunstst
Lieferumfang:
2 m Saugschlauch mit Krümmer
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Trockensauger $S $M
Vakuum:
235 / 23.5 mbar / kPa
Stromart:
1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Abmessungen (L × B × H):
385 x 285 x 385 mm
Werbung:
So macht Energiesparen Spaß!
Max. Aufnahmeleistung:
max. 850 W
Gewicht:
6.271 kg
Leistung Turbine:
850 W
Schalldruckpegel:
61 dB (A)
Anzahl pro Palette:
36 st
Verpackungsmenge:
1 st
Behälterinhalt:
11 l
Gewicht (mit Zubehör):
5.52 kg
Standard Nennweite:
DN 35
Nennleistung:
850 W
Länge:
385 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,43*
€ 130,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 114,00*
€ 144,08*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 118,09*
€ 149,14*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,07*
€ 163,17*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 212,63*
€ 266,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.860-116.0
ab € 13,75*
Zubehör
Kärcher
2.889-293.0
ab € 20,01*
Zubehör
Kärcher
6.904-084.0
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.