Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Vliesfiltertüten, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher Vliesfiltertüten, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1
Kärcher Vliesfiltertüten, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1
Artikel-Nr.:
     8670-6506.904-084.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.904-084.0
EAN/GTIN:
     4054278091891
Suchbegriffe:
Bodensaugerstaubbeutel
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M für unsere Trockensauger T 7/1 Classic und T 8/1 L. Inhalt: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Material
Fleece
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
T 11/1 Classic, T 7/1 Classic
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
9 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,25*
€ 14,13*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 14,48*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 14,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 14,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,27*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.