Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTD16-P6"M IP67 ABS Sonder-Messschieber, Nr. 573-761-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-573-761-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-761-20
EAN/GTIN:
     4946368727073
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
Digital ABS Messschieber Zoll/Metrisch, 0-6", IP67, Antriebsrolle, Wandstärkenmessschieber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 6"
Ziffernschrittwert:
0,0005"/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,002"
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Zoll/Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 573-761-20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 533,12*
€ 612,39*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,95*
€ 619,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,38*
€ 660,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,69*
€ 737,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,07*
€ 712,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,92*
€ 673,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 547,93*
€ 652,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,95*
€ 629,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.